曜日別特売

30cmウーファーユニット

30cmウーファーユニット - フォスター電機

小形から大きめのエンクロージャーまで幅広く対応する、30cmウーハーユニット
振動版には、ハイブリッド・パルプコーンからHR振動版まで最新の振動版テクノロジー満載のラインナップを揃えました。

質量(g)マグネット:1410周波数(Hz)最低共振:25外形寸法(mm)A:Φ278 / B:Φ317 / C:122.5 / D:8-Φ 7穴 / E:Φ294 / F:Φ- / G:107.5容量(g)mo:55、Qo:0.31方式標準エンクロージャー:バスレフ型周波数(kHz)推奨クロスオーバー:2kHz以下内容積(L)標準エンクロージャー:75入力125W(Mus.)開口寸法(mm)バッフル:Φ280取付穴径(Φmm)バッフル:280音圧レベル(dB)95/W(1m)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8実径(cm)実効振動半径(a):12.95総質量(kg)5再生周波数(kHz)fo~3.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68623671FW305
オープン
60,980
67,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする