曜日別特売

16cmフルレンジユニット

16cmフルレンジユニット - フォスター電機

バスレフ専用フルレンジユニット
「2層抄紙コーン」を始め、リッジドーム形状アルミ合金センターキャップ、ポケットネックダンパーの採用により、明快でリアルな音質はそのままに力感溢れる低域とキャラクターを感じさせない高域再生を実現。
コーン紙を2段階に抄紙することで、基層と表層の2層で1枚のコーン紙を構成する独自の技術を採用。
アルミ合金をリッジドーム形状に成形したセンターキャップを採用。
コーン紙とダンパー、ボイスコイルの接着を同一箇所で行う3点接着方式を採用。コーンネック部の強度を高めることで高域特性の向上を実現しています。
音質変化を最小限にする為に入力端子には金メッキ処理を施したファストン205タイプの端子を採用しています。

仕様推奨スピーカーボックス:BK165WK質量(g)マグネット:848周波数(Hz)最低共振:50外形寸法(mm)A:Φ143.4 / B:Φ166 / C:76.6 / D:4-Φ 5穴 / E:Φ174 / F:Φ120 / G:72容量(g)mo:9.5、Qo:0.34方式標準エンクロージャー:バスレフ型内容積(L)標準エンクロージャー:18入力90W(Mus.)開口寸法(mm)バッフル:Φ146取付穴径(Φmm)バッフル:146音圧レベル(dB)92/W(1m)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8実径(cm)実効振動半径(a):6.5総質量(kg)1.95再生周波数(kHz)fo~21内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68623646FF165WK
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする