CVILUX
D-SUBコネクタ(9Pオス、基板取付、固定具付)
直角スルーホールタイプD-Subコネクタ(9Pオス)
備考
固定ネジ付(ネジ部#4-40 UNC)
定格
電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)
絶縁抵抗(MΩ)
5000以上
接触抵抗(mΩ)
20未満
ピン数(ピン)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1000
動作温度範囲(℃)
-40~+105
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68627496
CD6109P21G0
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください