Asian Brand
2.54mmピッチコネクター/ハウジング 2極/白色
仕様
ロッカー付き/非ラッチング
材質
プラスチック/PA66
色
白
ピッチ(mm)
2.54
列数
1
参照型番
XH
ピン数(ピン)
(列あたり)2
難燃性
UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25~+85
パッケージ
P=2.54mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68628449
WAFER-XH254JK-2A
オープン
¥
3
¥
3
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください