曜日別特売

屋外用スピーカー

屋外用スピーカー - JBL professional屋外用スピーカー - JBL professional屋外用スピーカー - JBL professional屋外用スピーカー - JBL professional屋外用スピーカー - JBL professional屋外用スピーカー - JBL professional屋外用スピーカー - JBL professional

ドライバー構成:LF 3インチ(76mm)、HF 0.8インチ(20mm)
ポリプロピレン・コーンのウーファーとチタン・ドーム・ツイーターの同軸構造。ネオジムマグネットで駆動。
トランス内蔵で、ロー/ ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。
IP-66 規格適合 の防水・防塵性能。
底部のドリップホールによりドライバー部の排水が可能。
ステーク( 杭) 金具とL 字金具が標準で付属。

仕様トランス・タップ:70V:15W、7.5W、3.8W、100V:15W、7.5W付属品L字金具、ステーク金具材質エンクロージャー:ポリカーボネイト+ABS質量(kg)1.7角度(°)カバレージ:90感度82dB SPL(120Hz~8kHz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×430×167mm(除突起部)入力先バラケーブル周波数74Hz~20kHz(レンジ(-10dB))構成(ドライバー)LF:3インチ(76mm)、HF:0.8インチ(20mm)インピーダンス公称:8Ω音圧レベル(dB)最大:103dB SPL許容入力(W)60/30(プログラム/ピンク)内容量1個(2本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68636106GSF3-GN
80,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68636115GSF3-TNベージュ
80,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする