曜日別特売

DIODE 1A 1000V 75NS UF

DIODE 1A 1000V 75NS UF - VISHAY
その他【逆回復時間】75ns、電流:【Vr印加時の逆方向漏れ】10μA @ 1000V電流(A)【平均整流(Io)】1電圧(V)【DC逆方向(Vr)】1000(最大1kV)速度高速回復 =< 500 ns、> 200mA(Io)ダイオード標準RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)【If印加時の順方向(Vf)】1.7 @ 1Aパッケージ【サプライヤデバイス】DO-204AL(DO-41)実装タイプスルーホールパッケージ/ケースDO-204AL、DO-41、アキシャル静電容量(pF)【Vr、F印加時】17 @ 4V、1MHz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68636481UF4007-E3/73
オープン
129
142(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする