NXP
DIODE ARRAY SCHOTTKY 30V SOT323
ショットキーバリアダイオード BAT54CW,115 NXP製を販売します。
その他
【逆回復時間】5nS、電流:【Vr印加時の逆方向漏れ】2μA@25V
電圧
【DC逆方向(Vr)(最大)】30、【If印加時の順方向(Vf)(最大)】800mV@100mA
電流(mA)
【平均整流(Io)】200(DC)(ダイオード当たり)
ダイオード
1組共通カソード、ショットキー
動作温度(℃)
【ジャンクション】150(最大)
実装タイプ
面実装
パッケージ/ケース
SC-70、SOT-323
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68636535
BAT54CW.115
オープン
¥
41
¥
45
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください