曜日別特売

E2エミュレータ

E2エミュレータ - ルネサスエレクトロニクス

ルネサスエレクトロニクス社のE2エミュレータは、E1エミュレータの後継機種となるオンチップエミュレータです。オンチップ・エミュレータは、ボードにマイコンを実装したまま、レジスタの内容などを確認しながらプログラムのデバッグを行うことができます。E2エミュレータが対象とするマイコンはRH850ファミリ、R-CarD1、RL78ファミリですが、RXファミリへの対応も予定されています。
E2エミュレータは、マイコンとエミュレータ間の通信速度が高速化され、フラッシュ書き換えとデータ通信を並列化することにより、制御プログラムのダウンロード速度がE1エミュレータに比べて最大2倍になりました。
RH850ファミリ向けの機能として、CAN通信で問題が発生したときに、受信タイミングと割り込み応答処理を同時に記録・表示できるようになり、エミュレータのみでCAN通信とプログラム実行のトレース解析が可能になりました。
RL78ファミリ向けの機能として、制御系電源において消費電流のピークを検出したり、電流値が指定のレベルを一定時間超えるとプログラムを停止させたり、プログラム動作と消費電流を対応させて表示することができます。
E1エミュレータではホットプラグイン機能を使う際、別売オプションのホットプラグアダプタが必要でしたが、E2エミュレータでは不要です。ホットプラグイン機能とは、動作中のシステムに異常が発生したときに、動作したままエミュレータを接続してデバッグする機能です。
これらの改善により、組み込みソフトウェアの開発時間を従来に比べて10分の1程度に削減することができます。

セット内容E2エミュレータ本体、USBインターフェースケーブル、ユーザインターフェースケーブル(20ピン1.27mmピッチコネクタ)、変換アダプタ(E2用20ピン→E1用14ピン変換)、テストリード外形寸法(mm)105.9×64.0×19.5(突起部を除く)電源電圧対象マイコンの動作電圧範囲(1.8~5.5V)接続システムとの接続:付属のユーザインターフェースケーブルを使用電源供給最大200mA(1.8V~5.0V)PC接続USB2.0 FS/HS対応ソフトウェアデバッグ用:CS+コンパイラパッケージ、e2 studio、IAR Embedded Workbench 、GreenHills Multi・フラッシュ書き込み用:Renesas Flash Programmer内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68636316RTE0T00020KCE00000R
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする