SMC
LEFB Series 電動アクチュエータ/スライダタイプベルト駆動
仕様
標準
その他
グリース塗布(シールバンド部)あり
ストローク(mm)
300
サイズ
32
取付け方法
DINレール取付形
軸数
単軸用
リード(mm)
48
プロトコル
パラレル入力(NPN)
RoHS指令(10物質対応)
対応
モータ種類
ステップモータ(サーボ DC24V)
アクチュエータケーブル長さ(m)
3
I/Oケーブル長さ(m)
1.5
モータオプション
ロックなし
オートスイッチ取付金具
なし
位置決めピン穴
ハウジングB底面
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68637847
LEFB32T-300-S3C5181
¥
96,870
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください