曜日別特売

新エコな簡易内窓 面材3mm用 アルミ補強材

新エコな簡易内窓 面材3mm用 アルミ補強材 - アクリサンデー新エコな簡易内窓 面材3mm用 アルミ補強材 - アクリサンデー

「新エコな簡易内窓」シリーズ用のオプション品
アルミ製のフレーム補強材です。(面材3mm厚用)

用途新エコな簡易内窓の補強にセット内容補強材×1材質アルミ幅(mm)11高さ(mm)1800適合サイズ(mm)1800 以内板厚(mm)11内容量1セット(10本)
注意
※・寄りかかったり物を立てかけないでください。
※・縦方向1.4m以上の窓への設置では、構造上反りやたわみによる窓面材の脱落が起こりやすくなりますので使用しないでください。また、人の出入りする窓(ベランダ窓など)も、接触や強い風の影響で外れる恐れがありますので使用しないでください。
※・防犯性能や一般の窓のような強度はありません。
※・旧エコ内窓と互換性はございません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68638118PU2-AL3-WTホワイト
7,580
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68638127PU2-AL3-BRブロンズ
7,580
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする