アクリサンデー
新エコな簡易内窓 面材4mm用 アルミ補強材
「新エコな簡易内窓」シリーズ用のオプション品
アルミ製のフレーム補強材です。(面材4mm厚用)
用途
新エコな簡易内窓の補強に
セット内容
補強材×1
材質
アルミ
幅(mm)
11
高さ(mm)
1800
適合サイズ(mm)
1800 以内
板厚(mm)
14
内容量
1セット(10本)
注意
※・寄りかかったり物を立てかけないでください。
※・縦方向1.4m以上の窓への設置では、構造上反りやたわみによる窓面材の脱落が起こりやすくなりますので使用しないでください。また、人の出入りする窓(ベランダ窓など)も、接触や強い風の影響で外れる恐れがありますので使用しないでください。
※・防犯性能や一般の窓のような強度はありません。
※・旧エコ内窓と互換性はございません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68638136
PU2-AL4-WT
ホワイト
¥
9,470
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68638145
PU2-AL4-BR
ブロンズ
¥
9,470
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください