曜日別特売

2サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) KM-25S

2サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) KM-25S - 工進2サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) KM-25S - 工進2サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) KM-25S - 工進2サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) KM-25S - 工進2サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) KM-25S - 工進2サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) KM-25S - 工進2サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) KM-25S - 工進

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)

エンジン形式
三菱TUE26(26CC)
三菱TU26
エンジン型式
空冷2サイクルガゾリンエンジン
三菱TU26
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1ヶ、吸入ホース3m、ホースバンド(Φ32)3ヶ、ホースバンド(Φ26・Φ22)各1ヶ、カップリング(Φ25) 2ヶ、カップリングパッキン(Φ25)2ヶ、ワンタッチカップリング1ヶ、タケノコニップル(25×25・25×20・25×15)各1ヶ、エンジン工具一式トラスコ品番405-1173質量(kg)5種類エンジンポンプタンク容量(L)約0.6全揚程(m)35吸入口径(Φmm)(ポンプ)25(1")本体質量(kg)5最大吐出量(L/min)115接続部ねじ(ポンプ)管用平行ネジ(Gネジ)吐出口径(Φmm)(ポンプ)25(1")使用燃料2サイクル混合ガソリン 50:1エンジン部総排気量(mL)25.6吸入揚程(m)8燃料消費(タンク一杯)約50分燃料タンク容量(L)0.6プラグNGK:BMR6A連続運転時間(h)約50分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×316×322始動方式リコイルスターター方式最大出力(kW)0.8/7500rpm吸入/吐出口径25エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)1.03[1.37]/7500アズワン品番64-6358-22内容量1台
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
※汚水や異物水には使用できません。
※使用する燃料、オイル等をよくご確認の上ご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35158532KM-25S
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

部品検索用展開図:2サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) KM-25S

No.注文コード品番品名構成数
14321563911332905SE-25X ポンプケース1
24323418911598701SEM-25 フランジブラケット1
34323419811598601SEM-25 渦巻室1
44323420711598501SEM-25 インペラ1
54322396011332501SE-25X 吸入フランジ1
64322396911332601SE-25X チャッキバルブ1
74319204914025103FS-2010S インペラ調整ワッシャ3
8863368261480100115A プラグクミ1
9863368441184500132A プラグクミ1
104321573611605402KM-25 メカニカルシール1
1143195217890255031O リング1
1243224109889855042O リング1
1331119937743119045トリムド形バネ座金組込六角ボルト2
1443224459743119046トリムド形バネ座金組込六角ボルト2
1543224118743119032トリムド形バネ座金組込六角ボルト3
1643225125743119043トリムド形バネ座金組込六角ボルト2
1743215806734532274六角穴付ボルト3
1843189450854255005シールワッシャ3
194322708534006501SM-25 カップリングパッキン1
204321584012174501SE-25 カップリング1
214321584912165901SE-25 タケノコニップル1
226282964711819301SE-25 ストレーナークミ1
234321591011383701SE-25 吸入ホース1
244323440811753701SE-25L ベースクミ1
264323441711582002SE-25L-AAA ハンドル1
2743224154940019032ホースバンド3
284323443511646209SEM-25L-AAB-7 銘板1
294319554911257602SEG-25 パイプゴム4
306092383511848001SE-25 ワンタッチカップリングクミ1
3143176877889855018O リング1
3243194368889855040O リング1
3343191988940019022ホースバンド1
3443221720940019026ホースバンド1
354322711934078401SM-25 25 × 15 タケノコニップル1
364322711034078301SM-25 25 × 20 タケノコニップル1
376092380811402801カムロック本体パッキン (25mm)1
386092395711380301カムロック本体 25mm1
396092379211380701カムロックパッキン ( ツバ付 )25mm1
406092394811748901SE-25 カムロックタケノコクミ1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする