曜日別特売

充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ SFP-2518

充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ SFP-2518 - 工進充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ SFP-2518 - 工進充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ SFP-2518 - 工進充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ SFP-2518 - 工進充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ SFP-2518 - 工進充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ SFP-2518 - 工進充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ SFP-2518 - 工進充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ SFP-2518 - 工進
(1件のレビュー)

コードレスでどこでも給油が可能な充電式ドラムポンプ満充電でドラム缶約9本分(1800L)吸い上げ可能工進スマートシリーズ18V共通バッテリー搭載
ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)

用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品充電器・バッテリー電圧(V)DC-18ねじ径M28(吐出部)全揚程(m)3.5本体質量(kg)1.75最大吐出量(L/min)20ホース長さ(m)1.5バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用液灯油・軽油バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約70アズワン品番64-9482-11運転時間(分)約90内容量1台
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
※ガソリンにはご使用できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62745629SFP-2518
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

部品検索用展開図:充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ SFP-2518

No.注文コード品番品名構成数
1432172674815301SFP-2518 ポンプクミ1
2431795194028301FP-25 ストレーナー1
3431795284032801FP-25 ロカキ1
4431795374028202FP-25 ケーシング1
5432173104815201SFP-2518 モータークミ1
6431795554028103FP-25 ポンプケース1
7431795644031602FP-25 吸入パイプパッキン2
8432173374805404FP-25 吸入パイプクミ1
9432173464028004FP-25 吸入パイプA1
10431795984027901FP-25 吸入パイプB1
114317988722021001EP-20 コードグロメット1
12431796164029103FP-25 SP 本体1
13431796254034701FP-25 新型ドラムネジ1
14431796344034801FP-25 新型ドラムナット1
1543179668718505037十字穴付タッピングネジ4
16432174164815102SFP-2518 バッテリーホルダークミ1
17432174254054901SFP-2518 クッションゴム A2
18432174344055601SFP-2518 クッションゴム B4
19432174504054801SFP-2518 バッテリーホルダーカバー1
20432174594056401スマート 18V ラベル(中策)1
21432174684054702SFP-2518 バッテリーホルダーベース1
227281460528011002MO-100 スイッチ1
23432174864055901SFP-2518 スイッチレバー1
24432174954055401SFP-2518 銘板ラベル1
25432175044055301SFP-2518 基板1
264321752045344101DK-7D ベース側コード(赤)1
27432175294055701SFP-2518 底板1
28431799394807601FP-25 吐出ホースクミ (1.5 m)1
29775029774808001FQ-25 ノズル本体クミ1
30431799574030202FP-25 ノズルパッキン1
3143217565888985505OリングP52
3343179975888705005E 形止メ輪1
34431799844030601FP-25 ノズル弁押さえ1
36431800004030702FP-25 ノズルフック1
38431800094030402FP-25 ノズルスプリング1
39431800184030301FP-25 ノズル弁1
40431800274029901FP-25 ノズル給油口1
41431800454808501FQ-25 ノズル本体レバクミ1
425572724556851518V バッテリーパック (2.0AH)1
437122921856851618V 充電器1
44750396775600780118V 2AH バッテリー容量ラベル 11
45750396865600790118V 2AH バッテリー容量ラベル 21
47750397045600640218V 2AH バッテリー注意ラベル1
48750397295600580118V 充電器表示ラベル1
49750397135600600118V 充電器名称ラベル1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62745629
2024-05-22
用途: 作動油取り
株式会社高橋工業所製造業

よく油をくみあげます。充電式なので使い勝手いいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする