ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-50P

ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-50P - 工進ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-50P - 工進ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-50P - 工進ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-50P - 工進ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-50P - 工進ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-50P - 工進ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-50P - 工進
(1件のレビュー)

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)

用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式トラスコ品番827-9822材質ポンプ部ADC質量(kg)26全揚程(m)34本体質量(kg)26最大吐出量(L/min)670定格出力(kW)2.9/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)50燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BPR6ES/DENSO:W20EPR-U連続運転時間(h)約2.5時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×506×410エンジン形式ホンダGP160(163CC)最大出力(kW)3.6/3600rpm吸入/吐出口径50アズワン品番64-6358-20エンジンオイル量(L)0.58内容量1台
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
※汚水や異物水には使用できません。
※使用する燃料、オイル等をよくご確認の上ご使用下さい 。
※ホースは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57346765KH-50P
オープン
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

部品検索用展開図:ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-50P

No.注文コード品番品名構成数
14321629612019502SE-50X ポンプケース (KOSHIN ロゴ )1
24321102811266205SE-50X 吸入フランジ (PS・ ショット )1
34321631411266501SE-50X チャッキバルブ1
4863368351180780420A プラグクミ2
54321602512122603SEV-50X フランジブラケット1
64323243912249401SE-50X-3 渦巻室1
74323244812249501SE-50X-3 インペラ1
84322466011055605SE-50L 吐出フランジ (H・PS・ マークツキ )1
94322466911054102SE-50L-1 吐出フランジパッキン1
104323212512705503SEH-50P-AAA ベースクミ1
114321671611049102SEH-80 インペラ調整ワッシャー3
134321675011066402SE-80L メカニカルシール1
146282966511815901SE-50L ストレーナークミ1
1543224818940019060ホースバンド Φ603
164321643612800501SE-50 樹脂ワンタッチカップリングクミ2
176092402711800301樹脂カムロック竹の子 / レバー付 2”2
186092400212047901SE-50 カムロックパッキン ( ツバ付)2
196092403612021102樹脂カムロック本体 (2”)2
206092401812021301樹脂カムロック本体パッキン (2”)2
214323222912250201SEH-50P-AAA-2(KH-50P) 銘板1
224321619012321301O リング1
234322475711279201O リング1
2431119937743119045トリムド形ばね座金組込六角ボルト3
2543224775743119047トリムド形ばね座金組込六角ボルト4
2643173700743119053トリムド形ばね座金組込六角ボルト4
2743224459743119046トリムド形ばね座金組込六角ボルト4
2843216890734532076六角穴付ボルト4
2943201605854255008シールワッシャ4
3031119946827419008六角ナット4
314323488912230701SE 斜めサイドパネルラベル1
3243225028889955025O リング2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57346765
2023-10-17
用途: 田圃の用水にポンプアップ
農・林・水産業

軽い割にはパワーもあります。
農業をされている方にお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする