東京コーン紙製作所(トップトーン)
スピーカー 40mm 0.3W 8Ω
質量(g)
11
周波数(Hz)
最低共振:500
周波数特性
F0~20000Hz
インピーダンス
8Ω
音圧レベル(dB)
81
最大入力(W)
0.5
定格入力(W)
0.3
径(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68638757
S40G20K-5
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください