東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S508FTG)の評価基板
TB67S508は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式とPHASE制御方式の両方に対応したステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V 、最大定格電流3.0Aを実現しています。
本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。
BiCD プロセスによるモノリシック IC
バイポーラステッピングモータ駆動用 IC
モータ電流検出抵抗レスによる PWM 定電流駆動を実現
ACDS (Advanced Current Detect System)機能を搭載
外付けの電流検出抵抗レスによる PWM 定電流駆動を実現
ADMD (Advanced Dynamic Mixed Decay)機能を搭載
高効率 PWM 定電流駆動を実現
I/F : 2 種類の I/F を切換可能(フェーズ入力制御とクロック入力制御)
2 相、1-2 相、W1-2 相励磁が可能
BiCD 構造 : 出力パワートランジスタに DMOSFET を使用
高耐圧・大電流 : 40 V / 3.0 A(絶対最大定格)
過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電源電圧検出(UVLO)を内蔵
チャージポンプレスで外付け部品低減