曜日別特売

スピーカー(メタル)

スピーカー(メタル) - GB[制御機器]スピーカー(メタル) - GB[制御機器]スピーカー(メタル) - GB[制御機器]

長方形のスピーカー。

材質メタル寸法(mm)約20×40定格入力(W)2インピーダンス(Ω)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686404802040-8-2M
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする