曜日別特売

ステッピングモータ駆動モジュール

ステッピングモータ駆動モジュール - 日本ニューティーシー

ステッピングモータを制御するモジュールです。
半固定抵抗を調整して、モータに流れる電流量の調節が可能
ステッピングモータを最大2個接続して駆動可能
10ピンケーブルで12V電源供給コネクタ連結
それぞれ最大3Aまでの駆動が可能

外形寸法(mm)63.3×50.6対応モータステッピングモータ 1.7kgクラス【SE-SM243】内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68638705AM-CS2P
オープン
4,798
5,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする