スタンダードソケット Vロープロヘッダー直角型 50極

スタンダードソケット Vロープロヘッダー直角型 50極 - 3M
ピッチ(mm)2.54許容電流(A)(max)1.0ピン数(ピン)50極性スロット数1個(3518J規格)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプホール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686624877650-5002PL
オープン
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする