曜日別特売

JFET 低周波増幅用 Pチャネル接合形

JFET 低周波増幅用 Pチャネル接合形 - ISAHAYAJFET 低周波増幅用 Pチャネル接合形 - ISAHAYAJFET 低周波増幅用 Pチャネル接合形 - ISAHAYA

|yfs|が大きい (|yfs|=4mS[標準])
RDS(ON)が小さい (RDS(ON)=220Ω[標準])
2SJ498は、小形樹脂封止形のPチャネル接合形電界効果トランジスタで、低周波電圧増幅、アナログスイッチ用として設計製造されております。とくに| yfs| 特性、RDS(ON)特性が優れており、オーディオ、ビデオ機器をはじめとする電子機器に最適です。
また、2SK2880(Nチャネル)とコンプリメンタリ特性となっています。

用途ステレオ、カセットデッキ、VTRなどの汎用電圧増幅、アナログスイッチ回路その他【順伝達アドミタンス】1.5mS(最小)、4.0mS(標準)電圧(V)【カットオフ】0.2(最小)、1.5(標準)、6.0(最大)定格Ta=25℃温度(℃)【チャネル部】+150電流(mA)【ゲート】10【ドレイン】-0.6(最小)、-4.0(標準)、-12(最大)保存温度範囲(℃)-55~+150漏れ電流(nA)最大1RoHS指令(10物質対応)対応特性【電気的】Ta=25℃許容損失(mW)(Ta=25℃)450最小電圧(V)【ドレイン降伏】50最大ドレイン-ゲート間電圧(V)-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686549702SJ498-T112-D
オープン
139
153(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする