IC 3:1 MUX/DEMUX BUS SW 8-TSSOP

IC 3:1 MUX/DEMUX BUS SW 8-TSSOP - PERICOM
その他【パッケージ/ケース】8-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)タイプマルチプレクサ/デマルチプレクサ電源単電源回路数【独立回路】1回路1 x 3:1動作温度範囲(℃)-40~85実装タイプ面実装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68658811PI5C3309LE
オープン
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする