曜日別特売

KXR用オプションボード搭載セットC

KXR用オプションボード搭載セットC - 近藤科学KXR用オプションボード搭載セットC - 近藤科学

本製品は、ArudinoUNOをKXRシリーズのバックパックに搭載するための板金と、ビス、ケーブルのセットです。RCB-4変換基板、シールドも一式付属していますので、ArduinoUNOをご用意いただければすぐに開発を始められます。
セットBとセットCの違いについて
セットBにはICS変換基板が付属していますが、セットCにはRCB-4変換基板が付属します。
一部ケーブルの本数も異なりますが、その他のセット内容に変更はありません。
RCB-4変換基板とは
RCB-4(HV/mini)を市販のマイコンボードのシリアル端子(UART)に接続するための変換基板です。TX、RXなどの通信線や電源を用意する手間が省け、接続するだけで簡単にRCB-4の制御が可能になります。
RCB-4変換基板とシールド、ライブラリを組み合わせることで、簡単にArduinoからモーション再生によるロボットを制御できるようになります。

セット内容Arduino UNO搭載用板金 ×1、RCB-4変換基板セット ×1式、KSBシールド2 ×1式、ZH接続ケーブル2A(200mm) ×2、ZH接続ケーブルB(200mm) ×2、ケーブルガイドX ×5、ビス、スペーサー※Arduino UNO、バックパックは付属していません。板金はアルマイト処理をしてありませんので、多少の傷がある場合があります。ヘッダピンは、はんだ付けが必要です。内容量1個
注意
※製品画像は完成した状態です。本製品は、はんだ付け作業が必要な個所があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6865400803153
オープン
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする