曜日別特売

1.69インチLCDディスプレイモジュール

1.69インチLCDディスプレイモジュール - Seeed Studio1.69インチLCDディスプレイモジュール - Seeed Studio1.69インチLCDディスプレイモジュール - Seeed Studio

解像度が240×280で262Kカラーの角丸型LCDディスプレイ
スマートウォッチ、デジタルフォトフレーム、携帯ゲーム機などの小型ポータブルデバイスの製作に最適な角丸型LCDディスプレイです。240×280の解像度と262Kカラーの鮮やかなパレットを特長とし、さまざまなアプリケーションに使用できます。SPIインターフェースにより、Raspberry PiやArduino、STM32などの一般的なコントローラボードとシームレスに統合できます。
・240×280の解像度、262K RGBカラー、クリアでカラフルな表示効果を提供します。
・SPIインターフェースにより、Raspberry Pi/Arduino/STM32などのマイコンボードをサポートします。
・オンライン開発リソース(Raspberry Pi/Arduino/STM32用サンプル)が付属しています。

寸法(mm)31.50×39.00ピクセルピッチ(mm)0.11655×0.11655解像度240×280ピクセル動作電圧3.3V/5V構成部品1.69インチ LCDモジュール×1、GH1.25 20cm 8ピンケーブル×1パネル【表示パネル】IPS出力ドライバ【ドライバ】ST7789V2ディスプレイサイズ(目安)27.97×32.63mm通信インターフェース4-wire SPI内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68657596104990802
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする