曜日別特売

FPCダイポールアンテナ

FPCダイポールアンテナ - スタッフFPCダイポールアンテナ - スタッフ

小型で高性能な無指向性ダイポールアンテナ
国内で流通する主要な通信モジュールの認証を取得。
800-900MHz帯および1.4~2GHz帯に対応。
100mmという小ささにもかかわらず、幅広い帯域で優れた放射効率を実現。

型式λ/2 モノポールアンテナ(GND不要)使用温度範囲-45~+85℃入力インピーダンス公称50Ω寸法(長さL×幅W)(mm)100×13ケーブル長(mm)140指向性無指向性両面テープ有りRoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)3以下使用周波数(MHz)814~960、1428~2170ケーブルコネクタU.FL認証マーク技適申請用番号:T18-051-1141内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686545411018-504B
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする