曜日別特売

LTE/LPWA/GNSS対応2軸ホイップアンテナ

LTE/LPWA/GNSS対応2軸ホイップアンテナ - スタッフLTE/LPWA/GNSS対応2軸ホイップアンテナ - スタッフLTE/LPWA/GNSS対応2軸ホイップアンテナ - スタッフ

698MHz~2690MHzの広帯域に対応し、最大でおよそ-1dBのアンテナ放射効率を実現する高性能な2軸ホイップアンテナです。
45°と90°に可倒可能な軸付きヒンジのアンテナで、設置状況に応じて角度を調整できます。
各社の3G、LTE、各種LPWA(LTE-M、NB-IoT、Sigfox、ZETA、ELTRES、LoRaなど)に登録済み(ご使用される前に各モジュールメーカー様(または販売代理店様)へ登録状況をご確認ください)の標準品2軸ホイップアンテナです。

用途
LTEルーター/ゲートウェイ
LPWA(Sigfox、ZETA、ELTRES、LoRaなど)
自動販売機(屋内)
IoT/M2M
セキュリティ
寸法(長さL×幅W)(mm)170.6×19.2周波数(MHz)GNSS対応:L1(1575.42)、L2(1227.60)、L5(1176.45)、L6(1278.75)適合温度(℃)-30~+70RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)+3以下防水性非防水結線SMAプラグ使用周波数(MHz)698~2690VSWR周波数による認証マーク技適申請用番号:T20-030-1184内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686545161018-507A
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする