曜日別特売

I.S.Pシリーズ用ギャングアダプター(絶縁タイプ)

I.S.Pシリーズ用ギャングアダプター(絶縁タイプ) - アイフォーコム京栄I.S.Pシリーズ用ギャングアダプター(絶縁タイプ) - アイフォーコム京栄

フラッシュプログラマI.S.Pシリーズ用の複数同時書き込みアダプター
本機1台で8台のI.S.Pシリーズのフラッシュプログラマを、外部よりリモート通信で同時または個別に制御して書き込みができます。
本機2台をカスケード接続すると、最大16台までのI.S.P機を制御することができます。
生産ラインでのトラブルを避けるためにチャンネル間が絶縁されています。
コマンド体系によらない中継装置なので、将来の新機種にも対応できます。

通信方法
I.S.Pシリーズの通信ポートへ同時または個別に通信コマンドを発行
USBポートまたはCOMポートよりコマンド受信しI.S.Pシリーズへ送信
仕様※GA-108iはUSBの給電能力が1.2A以上必要です。USBマスター機器の給電能力が不足の場合、USBコネクタは電源用とし、通信はCOMポートをお使いください。その他【READY】接続確認コマンドを受信し、動作が可能になると点灯(緑)寸法(mm)80.6×90×40.7質量(g)300備考カスケード接続をすると9台以上の同時制御が可能(最大16台まで)消費電流(mA)最大1200電源供給5V±5%をUSBコネクタから受電モニタコマンド発行後に、結果をLEDでモニタ通信ポート正常時:LED点灯(緑)、異常時:LED点灯(赤)ポートUSB(仮想COMポート)またはCOMポート使用可能内容量1個
注意
書き込みには別途I.S.P機が必要です。
本機とI.S.P機の接続には、必ず同梱の専用ケーブルをお使いください。
本機をカスケード接続して使用するためには、別途ケーブルを作成する必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68655031GA-108I
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする