Marrow Lin
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 緑 5mm
材質
ポリオレフィン
色
緑
長さ(m)
1m切断品
規格
5mm
収縮前内径(Φmm)
5.5
連続使用温度(℃)
‐55~+125
収縮温度
80℃
収縮後内径(Φmm)
2.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68659389
W15G
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください