曜日別特売

熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黒 7mm

熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黒 7mm - Marrow Lin
材質ポリオレフィン長さ(m)1m切断品規格7mm収縮前内径(Φmm)7.6連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)3.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68659459W17B
オープン
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする