薄型フォトトランジスタ DSLN250002

薄型フォトトランジスタ DSLN250002 - 島田電子工業薄型フォトトランジスタ DSLN250002 - 島田電子工業

パラジウムめっきフレームを使用し、高い耐久性を実現したフォトトランジスタです。低温速硬化ダイボンドにより、チップ/フレーム/樹脂の高密着性を実現しています。また、フレームの酸化防止、不純物の析出低減による高いボンディング品質により、部材酸化による品質劣化がありません。高信頼性モールド樹脂、低圧でボイドレスのモールド、2重構造による劣化防止パッケージで、品質劣化を防止しています。

電圧(V)コレクタ-エミッタ間:30(max)、エミッタ-コレクタ間:5(max)波長(nm)ピーク感度:870(typ)電流(mA)コレクタ:50(x)許容損失(mW)コレクタ:75(max)動作温度範囲(℃)-30~+95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68653798DSLN250002
オープン
119
131(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする