一体型遊星ギヤモータ(X10-100)

一体型遊星ギヤモータ(X10-100) - MYACTUATOR

遊星ギア方式のサーボモータです。
遊星ギアは、太陽ギアを中心に、複数の遊星ギアが自転しながら公転する構造を持った歯車です。
変速機における減速などに使用されています。
microUSB-Bコネクタで接続するUARTアダプタが付属しており、RS485とCANバスによる通信に対応しています。
減速するギア比は35:1で、トルクは50N・mです。

仕様【極ペア数】21質量(g)1700最大トルク(N・m)100定格電流(A)6.7最大電流(A)13.5入力電圧(V)48定格出力(W)265通信方式CAN:1M、RS485:115200/500K/1M/2.5Mトルク(N・m)【バックドライブ】2.88効率0.82定格トルク(N・m)50慣性モーメント(kg・cm2)198.6バックラッシュ15arc-minラジアル荷重(kN)2.25アキシアル荷重(kN)1.625ギア比1.45902777777778定格回転速度(r.p.m)50エンコーダ信号【入力】16ビット【出力】14ビット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68659039RMD-X10-P35-100-C-N
オープン
169,800
186,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする