Nuvoton Technology Corporation
IC VOICEBAND CODEC 3V 1CH 20SSOP
3V駆動のシングル13ビットリニアPCMコーデック
その他
【DAC数/ADC数】1/1、【パッケージ/ピン】20-SSOP
タイプ
PCM
電源電圧
【動作】2.7V~5.25V
周波数
【マスタークロック】256kHz、512kHz、1536kHz、1544kHz、2048kHz、2560kHz、4096kHz、4800kHz
インターフェース
【データ】PCM オーディオインタフェース
解像度
13ビット
動作温度範囲(℃)
-40~85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68658935
W681360RG
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください