曜日別特売

I2C接続4X4キーパッド

I2C接続4X4キーパッド - アイロジックI2C接続4X4キーパッド - アイロジック

I2Cインターフェースで接続する、4行4列、計16個のタクトスイッチが付いたキーパッドです。
5V動作および3.3V動作の各種Arduinoで簡単にスケッチを作る事ができます。(対応Arduinoについては、仕様をご覧ください)
ジャンパピンの設定でI2Cアドレスが4つの中から選べるようになっているため、他のI2Cデバイスと共存したり、複数のキーパッドを接続したりする事ができます。
I2Cバスのコネクタは、標準的な2.54mmピッチのピンヘッダと、Grove互換のコネクタの両方を備えています。
Grove互換のコネクタを使えば、GROVE-ベースシールドなどと、簡単に接続する事ができます。

セット内容【キーパッド本体:1台】部品半田付け済み、【樹脂スペーサ:4本】M3×6mm、両側メス(長さが変わる事があります)、【ネジ:4本】M3×5mm(長さが変わる事があります)、【両側ヘッダ付きケーブル:4本】ヘッダ:片側オス、片側メス、長さ:20cm(4本のケーブルの色はそれぞれ違う色になりますが、どの4色になるかはお選びいただけません。また、ケーブルの長さが変更になる場合があります)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68655006I2Cセツゾク4X4キーパッド
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする