HSUN WANG
熱収縮チューブ 4Φ 8m巻
ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。
電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。
表面はツヤ消し仕上げです。
材質
ポリオレフィン
色
黒
長さ(m)
8
使用温度範囲(℃)
-55~125
規格
4mm
収縮温度
70~110℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮率
2:1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68660710
HS00DE-8X4
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください