HSUN WANG
熱収縮チューブ 6種セット
ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。
電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。
表面はツヤ消し仕上げです。
セット内容
黒 2mm 30本、黄 3mm 25本、赤 4mm 25本、緑 5mm 20本、青 6mm 10本、白 10mm 10本
使用温度範囲(℃)
-55~125
長さ(cm)
10/1本
収縮温度
70~110℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮率
2:1
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68660685
HS020120HA
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください