防水熱収縮チューブ 3.2Φ 3m巻

防水熱収縮チューブ 3.2Φ 3m巻 - HSUN WANG防水熱収縮チューブ 3.2Φ 3m巻 - HSUN WANG

ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。
電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。
内側シリコンで接着され、水分の浸入を防止します。
表面はツヤ消し仕上げです。

材質ポリオレフィン長さ(m)3使用温度範囲(℃)-45~125規格3.2mm収縮温度70~120℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68660631HS14DE-3x3.2
オープン
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする