防水熱収縮チューブ 4種セット

防水熱収縮チューブ 4種セット - HSUN WANG防水熱収縮チューブ 4種セット - HSUN WANG

ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。
電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。
耐摩耗性および耐食性を有しています。
防水性と防湿性を備えています。

セット内容桃色(半透明) 4.5mm 20本、水色(半透明) 5.5mm 20本、黄色(半透明) 6.5mm 20本、黄色(半透明) 8mm 10本使用温度範囲(℃)-45~125長さ(cm)8/1本収縮率4:1内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68660649HS110070KC
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする