曜日別特売

リレー用電源供給モジュール

リレー用電源供給モジュール - 日本ニューティーシー

リレーボードはマイクロコントローラーを利用して
家電製品や照明装置、駆動ボードの電源を供給したり、遮断することが出来るボードです。
4個の装置を駆動することができ、各接点当たり最大AC250V/DC30V使用可能です。最大電流は5Aです。
外部AC220VまたはDC電源や内部12V/5V電源を使うことが出来ます。
ボード上にヒューズを内蔵しており、過電流が流れた場合には自動で遮断されます。
大容量リレーを使用しており、的確なPCBパターンにて安定的に動作します。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68653728AM-RB04-B
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする