スタンドアロンシリアルMCUプログラマ

スタンドアロンシリアルMCUプログラマ - 彗星電子システム

アップロードの禁止や実行回数の制限などのセキュリテイ機能を搭載
IDコードの設定とスクリプトの実行回数の設定が可能。設定した回数を実行すると保存データを消去し、過剰書き込みを防止する
3種類の電源供給が可能
(1)パソコンからはUSBケーブルをつなぐだけでダウンロード可能
(2)ターゲットシステムから電源供給すればケーブル1本で書き込み可能
(3)メモリ内容は付属の電源ケーブルを接続することで確認可能
ユーザープログラムはCFカードに記録可能
コマンド実行キーに任意の実行コマンドを登録可能
EFP-S2/S2VやEFP-I用のケーブルや書き込み基板を使用可能

電源
USBバスパワーから電源を供給
ターゲットシステムから電源を供給(3.3V~5V)
EFP-RC2用電源端子から電源を供給(5V)
付属品USBケーブル ×1・電源ケーブル ×1・ターゲット接続ケーブルシールド無(先端バラ線) ×1質量(g)230方式ルネサス製MCUのシリアル書き込み方式対応OSWindows XP/7/8/8.1/10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×78×23(突起部除く)消費電力(mA)3.3V時:400(x)、5V時:250メモリーCFカード(ユーザープログラムのバッファ用)対象書込対象:ルネサスエレクトロニクス製フラッシュ内蔵MCU通信インターフェース値USB 1.1、最大通信速度12Mbps内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68653518EFP-RC2
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする