超軽量小型スタンドアロン シリアルMCUプログラマ(M16Cファミリ対応)

超軽量小型スタンドアロン シリアルMCUプログラマ(M16Cファミリ対応) - 彗星電子システム超軽量小型スタンドアロン シリアルMCUプログラマ(M16Cファミリ対応) - 彗星電子システム超軽量小型スタンドアロン シリアルMCUプログラマ(M16Cファミリ対応) - 彗星電子システム

アップロードの禁止や実行回数の制限などのセキュリテイ機能を搭載
IDコードの設定とスクリプトの実行回数の設定が可能。設定した回数を実行すると保存データを消去し、過剰書き込みを防止する
パソコンが不要で、STARTボタンを押すだけで書き込み操作が可能
EFP-S2/S2VやEFP-I用のケーブルや書き込み基板を使用可能

電源
USBバスパワーから電源を供給(5V)
ターゲットシステムから電源を供給(3.3V~5V)
メモリー
LotNo. R2A00001~R2D00091:ROM 768kB
LotNo. R2E00092~R3C00271:ROM 4MB
LotNo. R3C00272~ :ROM 16MB
付属品ターゲット接続ケーブル(シールドなし、先端バラ線) ×1質量(g)40方式ルネサス製MCUのシリアル書き込み方式対応OSWindows98SE/Me/2000/XP/Vista/7/8/10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×47×15(突起部除く)消費電力(mA)3.3V時:110、5V時:25対象書込対象:ルネサス製フラッシュ内蔵MCU(M16Cファミリ)通信インターフェースUSB 1.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68653491EFP-LC-TYPE-B
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする