超軽量小型スタンドアロン シリアルMCUプログラマ(RXファミリ対応)

超軽量小型スタンドアロン シリアルMCUプログラマ(RXファミリ対応) - 彗星電子システム

制御ソフトのGUIで使用する機能を選択するとPBTファイル(スクリプトファイル)を自動生成
パソコンからのダウンロードやMCUへの書き込み速度が向上
USBバスパワー経由で、5.0Vに加えて3.3Vの供給が可能
EFP-LC2のSTARTボタンに加えて、制御ソフトからスクリプトの実行が可能
プログラムファイルおよびスクリプトファイルを一括でダウンロード/アップロード可能
専用ファイル(HXWファイル)への変換なしに、ダウンロードが可能
制御ソフトからデータを登録した後、STARTボタンを押すだけで書き込みが可能
EFP-S2/S2VやEFP-I用のケーブルや書き込み基板を使用可能

電源
USBバスパワーから電源を供給(3.3V or 5V)
ターゲットシステムから電源を供給(3.3V~5V)
付属品ターゲット接続ケーブルシールド無(先端バラ線) ×1 (※USBケーブル(Type-C)は別途ご準備ください)質量(g)40方式ルネサス製MCUのシリアル書き込み方式対応OSWindows11外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×47×15(突起部除く)消費電力(mA)3.3V時:100、5V時:80メモリーROM 32MB対象書込対象:ルネサス製フラッシュ内蔵MCU(RXファミリ)通信インターフェースUSB 2.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68653545EFP-LC2-TYPE-RX
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする