曜日別特売

DE10-Nano開発ボード

DE10-Nano開発ボード - TerasicDE10-Nano開発ボード - TerasicDE10-Nano開発ボード - Terasic

Cyclone V SEを搭載したハードウェア設計プラットフォーム
デュアルコアArm Cortex-A9とFPGAを組み合わせたSoCのCyclone V SEを搭載した開発ボードです。本ボードには高速DDR3メモリ、A/D変換機能、イーサネットなどのハードウェアを搭載し、多くのエキサイティングなアプリケーションを実現する機能があります。

その他FPGA:【Cyclone V SE(5CSEBA6U23I7 デバイス):LE 110K】シリアルコンフィギュレーション:EPCS64(リビジョンB2またはそれ以降)、プログラミング用オンボードUSB-Blaster II、JTAGモード、HDMI TX、DVI 1.0、HDCP v1.4と互換性あり、プッシュボタン ×2、スライドスイッチ ×4、ユーザーLED(緑) ×8、クロックジェネレータ:50MHzクロック ×3、40ピン拡張ヘッダ ×2、Arduino拡張ヘッダ ×1(Uno R3互換)、10ピンアナログ入力拡張ヘッダー ×1(Arduinoのアナログ入力と共用)、A/Dコンバータ、FPGAとの4ピンSPIインターフェースプロセッサーHPS(ハードプロセッサシステム):【800MHzデュアルコアArm Cortex-A9プロセッサ】1GB DDR3 SDRAM(32ビットデータバス)、1GビットイーサネットPHY(RJ45コネクタ付き)、USB OTGポート、USB Micro-ABコネクタ、microSDカードソケット、加速度センサ(I2Cインターフェース+割り込み)、UART to USB、USB Mini-B コネクタ、ウォームリセットボタン、コールドリセットボタン、ユーザーボタン ×1、ユーザーLED ×1、LTC 2x7拡張ヘッダー内容量1個
注意
PSE対応のACアダプターへ入替えの為、一度開封しておりますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68656361P0496
オープン
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする