Yellow Stone
LED(3mm 黄 高輝度 集光 2.0V 3000mcd)
Φ3mm
低消費電力
優れた品質と信頼性
鉛フリー
その他
【スペクトル半値幅 Δλ】15nm / 電流:【逆方向 IR】10μA
電圧(V)
【順方向】2
温度(℃)
【はんだ付け】+260℃で5秒
波長(nm)
【ドミナントλd】592【ピークλP】595
電流(mA)
【ピーク順方向 IFP】100
消費電力(mW)
【PD】80
動作温度(℃)
【Topr】-40~+85
保管温度範囲(℃)
(Tstg)-40~+85
順方向電流(mA)
30
最大逆電圧(V)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68655941
L-03Y2D241C11-01-T-A
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください