曜日別特売

LED(3mm・緑・高輝度・集光・3.2V・3000mcd)

LED(3mm・緑・高輝度・集光・3.2V・3000mcd) - Yellow StoneLED(3mm・緑・高輝度・集光・3.2V・3000mcd) - Yellow Stone
電圧(V)3.2発光色波長(nm)【ドミナント】518測定条件20mA保存温度範囲(℃)-40~+100光度(mcd)3000指向性20°ボディーカラークリアRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+80パッケージLED1内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68655977BL304G6CA3C02
オープン
129
142(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする