曜日別特売

LED(3mm・赤・高輝度・集光・2.0V・2000mcd)

LED(3mm・赤・高輝度・集光・2.0V・2000mcd) - Yellow StoneLED(3mm・赤・高輝度・集光・2.0V・2000mcd) - Yellow Stone
材質AlGalnP電圧(V)【標準】2【逆方向】5直径(Φ)3温度(℃)【はんだ付け】+260℃で5秒レンズ透明保存温度範囲(℃)-40~+100消費電力(mW)60動作温度範囲(℃)-40~+85順方向電流(mA)25~60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68655995L-03R2C1VGC13-01-T5-A
オープン
84
92(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする