Yellow Stone
LED(5mm・白・超高輝度)
低消費電力
優れた製品品質と信頼性
鉛フリーデバイス
電子標識信号、 バックライト、 汎用インジケータなどに
直径(Φ)
5
定格電圧(V)
5
発光色
ホワイト
定格電流(mA)
30
光度(mcd)
27000
保管温度範囲(℃)
-40~+85
指向性
15°
ボディーカラー
ウォータークリア
動作温度範囲(℃)
-40~+85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68655907
L-05W2E2D343C11-01-T-A
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください