Yellow Stone
LED(5mm・青・高輝度・3.2V・20mA・14000mcd)
材質
nGaN
色
青
電圧(V)
【標準】3.2【逆方向】5
直径(Φ)
5
温度(℃)
【はんだ付け】+260℃で5秒
レンズ
透明
保存温度範囲(℃)
-40~+100
消費電力(mW)
120
動作温度範囲(℃)
-40~+85
順方向電流(mA)
30~100
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68655968
L-05B4F342C11-01-T-A
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください