曜日別特売

IC DRAM 64MBIT

IC DRAM 64MBIT - Micron Technology
インターフェースパラレルメモリー揮発性/SDRAMRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70パッケージ54-TSOP命令処理時間(ns)アクセス時間:5.4/書き込みサイクル時間:15動作電圧(V)3~3.6クロック周波数最大133MHzメモリ容量(MB)64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68659100MT48LC4M16A2TG-75
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする