LENOO
2色LED 赤/緑 3Φ 砲弾型 2本リード
長い端子を+側、短い端子を-側につなぐと赤く光ります。
逆に短い端子を+側、長い端子を-側につなぐと緑色に光ります。
電圧(V)
赤:1.9、緑:2.2
発光色
赤/緑
ピーク波長(nm)
赤:637、緑:570
輝度
赤:35mcd、緑:20mcd
電流(mA)
20
照射角
70度
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68660265
L036PURGW
オープン
¥
94
¥
103
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください