LENOO
2色マルチカラーLED 赤/緑 5Φ砲弾型3本リード カソードコモン
電圧(V)
赤:1.9、緑:2.2
発光色
赤/緑 カソードコモン
ピーク波長(nm)
赤:637、緑:570
輝度
赤:80mcd、緑:45mcd
電流(mA)
20
照射角
45度
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68660247
L059PURGW
オープン
¥
94
¥
103
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください