LENOO
角型スモークLED(緑 2.0mm×5.0mm)
寸法(mm)
2.0×5.0
電圧(V)
2.2
発光色
緑
波長(nm)
570
輝度
15mcd
電流(mA)
20
視野角
120°
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68660186
L453GD
オープン
¥
47
¥
52
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください